Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 16, GS/PVC, noir, rouleau 25 mètres - 166-31902

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.6 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307824

Réf. Sonepar

00816630782

Réf. Fournisseur

166-31902

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.6 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

16 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC, résistant à l'huile

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

0.31 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTS16, Ø nominal 16, acier galvanisé (GS) & polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -20°C à +105°C, étanche aux liquides, IP68 & IP69K, résistant aux UV, rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC lisse et étanche.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K avec les raccords LTS. Utilisée en machines-outils ou en installations extérieures, partout où l'étanchéité est requise.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec les raccords LTS)Haute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lorsqu'il est courbéBonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et au pétroleAdaptée aux utilisations en extérieur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton