Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 20, GS/PVC, gris, rouleau 25 mètres - 166-31918
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 16 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 65 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319971
Réf. Sonepar
00816631997
Réf. Fournisseur
166-31918
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
21.1 mm
diamètre intérieur:
16 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
65 mm
diamètre nominal:
20 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.41 kg/m
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


