Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 32, GS/PVC, noir, rouleau 10 mètres - 166-31914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 135 mm
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319933
Réf. Sonepar
00816631993
Réf. Fournisseur
166-31914
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
135 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.73 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


