Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 40, GS/PVC, noir, rouleau 10 mètres - 166-31915

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 175 mm

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026319940

Réf. Sonepar

00816631994

Réf. Fournisseur

166-31915

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

175 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC, résistant à l'huile

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

0.89 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTS40, Ø nominal 40, acier galvanisé (GS) & polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -20°C à +105°C, étanche aux liquides, IP68 & IP69K, résistant aux UV, rouleau de 10 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton