Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 50, GS/PVC, noir, rouleau 25 mètres - 166-31907
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 47.9 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 230 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307879
Réf. Sonepar
00816630787
Réf. Fournisseur
166-31907
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
47.9 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
230 mm
diamètre nominal:
50 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
1.24 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC lisse et étanche.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K avec les raccords LTS. Utilisée en machines-outils ou en installations extérieures, partout où l'étanchéité est requise.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec les raccords LTS)Haute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lorsqu'il est courbéBonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et au pétroleAdaptée aux utilisations en extérieur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


