Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTSH, Ø nominal 10, GS/TPR, noir, rouleau 25 mètres - 166-32000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 1.8 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307909

Réf. Sonepar

00816630790

Réf. Fournisseur

166-32000

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

1.8 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

10 mm

matériau de la gaine 1ere:

oléfine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-60...150 °C

poids:

0.19 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTSH10, Ø nominal 10, acier galvanisé (GS) & caoutchouc thermoplastique (TPR), noir, température d'utilisation -60°C à +150°C, étanche, IP68 & IP69K, résistant aux UV, sans halogène, rouleau de 25 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton