Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTSH, Ø nominal 25, GS/TPR, noir, rouleau 50 mètres - 166-32008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21.1 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 100 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307985

Réf. Sonepar

00816630798

Réf. Fournisseur

166-32008

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21.1 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

100 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

oléfine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-60...150 °C

poids:

0.45 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTSH25, Ø nominal 25, acier galvanisé (GS) & caoutchouc thermoplastique (TPR), noir, température d'utilisation -60°C à +150°C, étanche, IP68 & IP69K, résistant aux UV, sans halogène, rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement thermoplastique lisse et retardateur de flamme. Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69K avec les raccords LTS. LTSH est utilisé dans les machines-outils et les installations en extérieur, partout où sont requises des qualités en matière de retardateur de flamme et de résistance à hautes ou à basses températures.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec raccords LTS)Retardateur de flammeHaute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lors qu'elle est courbéeBonne résistance aux acides, au pétrole, aux huiles et graissesAdaptée aux utilisations en extérieurCouleur: noir

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton