Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé SC, Ø nominal 16, GS, couleur métal, rouleau 50m - 166-30102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16.4 mm
diamètre intérieur - 12.9 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 40 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026305875
Réf. Sonepar
00816630587
Réf. Fournisseur
166-30102
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
16.4 mm
diamètre intérieur:
12.9 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-100...300 °C
poids:
0.15 kg/m
couleur:
autre
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine en acier galvanisé flexible offrant une forte protection mécanique. Elle est principalement utilisée dans la construction de machines, dans l’industrie en général, les câbles souterrains, les câbles de données et pour la protection de gaines hydrauliques ou pneumatiques.Forte résistance à la traction et à l'écrasementBonne résistance aux chocsTrès flexible
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


