Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé SC, Ø nominal 25, GS, couleur métal, rouleau 25m - 166-30104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 24.6 mm

  • diamètre intérieur - 21.1 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026305899

Réf. Sonepar

00816630589

Réf. Fournisseur

166-30104

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

24.6 mm

diamètre intérieur:

21.1 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

55 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-100...300 °C

poids:

0.32 kg/m

couleur:

autre

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD SC25, Ø nominal 25, acier galvanisé (GS), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la traction et aux chocs, très flexible, rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine en acier galvanisé flexible offrant une forte protection mécanique. Elle est principalement utilisée dans la construction de machines, dans l’industrie en général, les câbles souterrains, les câbles de données et pour la protection de gaines hydrauliques ou pneumatiques.Forte résistance à la traction et à l'écrasementBonne résistance aux chocsTrès flexible

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton