Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé SC, Ø nominal 40, GS, couleur métal, rouleau 25m - 166-30106

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • diamètre intérieur - 37.6 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026305912

Réf. Sonepar

00816630591

Réf. Fournisseur

166-30106

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

42.5 mm

diamètre intérieur:

37.6 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-100...300 °C

poids:

0.52 kg/m

couleur:

autre

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD SC40, Ø nominal 40, acier galvanisé (GS), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la traction et aux chocs, très flexible, rouleau de 25 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton