Hellermanntyton - Gaine acier inoxydable SSC, Ø nominal 40, SS316, couleur métal , rouleau 10m - 166-30206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 42.1 mm
diamètre intérieur - 37.6 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 80 mm
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306018
Réf. Sonepar
00816630601
Réf. Fournisseur
166-30206
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
42.1 mm
diamètre intérieur:
37.6 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
80 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
non traité
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-100...600 °C
poids:
0.41 kg/m
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
La gaine métallique flexible SSC, en acier inoxydable type SS316, offre une excellente résistance à la corrosion et est principalement utilisée pour la protection de capteurs, de gaines d'instrumentation, de conduites hydrauliques et pneumatiques. Cette gaine est recommandée pour faire face aux environnements hautement corrosifs. HellermannTyton préconise également cette gaine pour des applications en milieux hospitaliers et en cliniques.Excellente résistance à la rouille et à la corrosionHaute tenue à l'écrasement, à l'arrachement et aux chocsTrès flexible
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


