Hellermanntyton - Gaine annelée flexible FG, Ø extérieur 21, PVC & ST, gris, rouleau de 10 mètres - 167-00216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 16 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 21 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026280707
Réf. Sonepar
00816628070
Réf. Fournisseur
167-00216
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
21 mm
diamètre intérieur:
16 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
21 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
extrêmement flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non
Les Atouts de l'article:
Les gaines FlexiGuard sont utilisées pour protéger les câbles dans la construction industrielle, les machines, la robotique ou encore pour guider les câbles dans les coffrets et armoires électriques.Extrêmement flexibleTrès bonne protection mécanique Bonne résistance aux huiles, aux acides et aux alcalisBonne résistance aux agents chimiques

Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


