Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine annelée flexible FG, Ø extérieur 27, PVC & ST, gris, rouleau de 10 mètres - 167-00221

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 27 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026280714

Réf. Sonepar

00816628071

Réf. Fournisseur

167-00221

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

27 mm

diamètre intérieur:

21 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

27 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

27 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

PVC-acier à ressort gainé

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Non

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine annelée flexible avec renfort métallique FG, Ø extérieur 27, polychlorure de vinyle (PVC) et acier (ST), température d'utilisation -35°C à +80°C, gris, auto-extinguible UL94 HB, rouleau de 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines FlexiGuard sont utilisées pour protéger les câbles dans la construction industrielle, les machines, la robotique ou encore pour guider les câbles dans les coffrets et armoires électriques.Extrêmement flexibleTrès bonne protection mécanique Bonne résistance aux huiles, aux acides et aux alcalisBonne résistance aux agents chimiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton