Hellermanntyton - Gaine annelée HG-FR, Ø nominal 54, polyamide 6 (PA6-FR), noir, rouleau de 25m - 166-11407
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 54.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 47.2 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026302638
Réf. Sonepar
00816630263
Réf. Fournisseur
166-11407
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
54.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
47.2 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
54 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
rayon de courbure, statique:
80 mm
rayon de courbure, dynamique:
80 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible d'épaisseur standard avec retardateur de flamme utilisée partout où une excellente tenue au feu est requise, comme dans le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, les stations souterraines et les bâtiments publics.Fort retardateur de flamme (UL94 V0)Faible dégagement de fumées et faible toxicitéTrès flexible et bonne résistance à la fatigueBonne résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleur : noir
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


