Hellermanntyton - Gaine de protection détectable ouverte Bleu D30RL25m - 161-66400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 30 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - bleu
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 29...32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660691119
Réf. Sonepar
00816069111
Réf. Fournisseur
161-66400
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
30 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
bleu
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
29...32 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...100 °C
température de fonctionnement à court terme:
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
1.3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
HWPPMC est particulièrement adaptée aux opérations d'installation et de maintenance dans l'industrie agroalimentaire ou toute autre industrie sensible aux problématiques de contamination et utilisant des systèmes de détection.Forte teneur en particules métalliques pour une détection fiable par des équipements de détection standardsApplication rapide et sans effortBonne protection contre la corrosionLa couleur bleue facilite l'identification visuelleSolution idéale de protection et de regroupement des câbles et tuyauxSolution très flexibleTrès bonne résistance à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableOutil manuel de montage inclus (HAT)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


