Hellermanntyton - Gaine de protection HelaWrap en PA6 V0 Noir Diamètre 30mm - 161-63501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 30 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 29...32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660437212
Réf. Sonepar
00816043721
Réf. Fournisseur
161-63501
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
30 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
29...32 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...90 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.3 mm
largeur d'hélice:
23.88 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
La gaine Helawrap HWPAV0 est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans les applications soumises à de fortes vibrations et mouvements. HWPAV0 a d'excellentes propriétés de retardateur de flamme et est sans halogène.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection à l‘abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableOutil manuel de montage inclus (HAT)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


