Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylène Grise Ø16mm Bte2m - 161-64205

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 13...16 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660178276

Réf. Sonepar

00816017827

Réf. Fournisseur

161-64205

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

gris

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

13...16 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...110 °C

température de fonctionnement à court terme:

140 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

largeur d'hélice:

13 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène, Gris, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Helawrap est conçue pour rassembler et protéger les câbles dans les installations électriques, la construction de panneaux et autres applications industrielles.Helawrap est la solution pour gagner du temps dans les applications industrielles.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortBonne protection à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableDisponible en plusieurs coloris et dimensionsOutil manuel de montage inclus (HAT)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton