Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylène Grise Ø8mm RL25m - 161-64102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 8 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - gris
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7...9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660178177
Réf. Sonepar
00816017817
Réf. Fournisseur
161-64102
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
8 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
gris
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7...9 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...110 °C
température de fonctionnement à court terme:
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.75 mm
largeur d'hélice:
10 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Helawrap est conçue pour rassembler et protéger les câbles dans les installations électriques, la construction de panneaux et autres applications industrielles.Helawrap est la solution pour gagner du temps dans les applications industrielles.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortBonne protection à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableDisponible en plusieurs coloris et dimensionsOutil manuel de montage inclus (HAT)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


