Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine Isolante FE11, PTFE, transparente, Ø 1,14, epaisseur 0,30 rouleau 500m - 178-00083

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - incolore

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660481499

Réf. Sonepar

00816048149

Réf. Fournisseur

178-00083

Marque

Hellermanntyton

couleur:

incolore

résistant à la chaleur:

Oui

Gaine isolante en Polytetrafluoroethylene (PTFE), FE11-NA, Transparente, diamètre intérieur 1,1mm, épaisseur de paroi 0,30mm conditionnement en rouleau de 500mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine FE est idéale pour les applications hautes températures, quand la résistance aux fluides agressifs est exigée, par exemple dans les applications avec des gaines de haute performance. La gaine FE est également utilisée pour réduire l'abrasion due aux mouvements, en couvrant les fils et câbles.Gaine isolante à paroi fine faîtes de PTFETransparente et coloréeTrès haute résistance à hautes températuresHaute résistance à l'abrasionBonne résistance aux agents chimiquesDisponible en rouleaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton