Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine Isolante FE43, PTFE, transparente, Ø 4,3, epaisseur 0,30 rouleau 100m - 178-00212

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - incolore

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660482762

Réf. Sonepar

00816048276

Réf. Fournisseur

178-00212

Marque

Hellermanntyton

couleur:

incolore

résistant à la chaleur:

Oui

Gaine isolante en Polytetrafluoroethylene (PTFE), FE43-NA, Transparente, diamètre intérieur 4,3mm, épaisseur de paroi 0,30mm conditionnement en rouleau de 100mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine FE est idéale pour les applications hautes températures, quand la résistance aux fluides agressifs est exigée, par exemple dans les applications avec des gaines de haute performance. La gaine FE est également utilisée pour réduire l'abrasion due aux mouvements, en couvrant les fils et câbles.Gaine isolante à paroi fine faîtes de PTFETransparente et coloréeTrès haute résistance à hautes températuresHaute résistance à l'abrasionBonne résistance aux agents chimiquesDisponible en rouleaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton