Hellermanntyton - Gaine métallique PCS, Ø nominal 12, acier galvanisé / PVC, noir, rouleau de 25m - 166-30711

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14.2 mm

  • diamètre intérieur - 10.2 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

  • rayon de courbure, statique - 30 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026319759

Réf. Sonepar

00816631975

Réf. Fournisseur

166-30711

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

14.2 mm

diamètre intérieur:

10.2 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP66

rayon de courbure, statique:

30 mm

diamètre nominal:

12 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC, résistant à l'huile

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-15...70 °C

poids:

0.15 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Gaine métallique avec revêtement plastique HELAGUARD PCS12, Ø nominal 12, acier galvanisé (GS) et Polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -15°C à +70°, haute tenue à l'écrasement et à la traction, rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC, typiquement utilisée dans la construction de machines, les usines et les installations électriques.Haute résistance aux chocs, à la traction et à l'écrasementTrès flexibleBonne résistance aux alcalis et aux acidesBonne résistance aux agents chimiquesCouleurs : noir ou gris

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton