Hellermanntyton - Gaine métallique PCS, Ø nominal 32, acier galvanisé / PVC, noir, rouleau de 10m - 166-30715
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 60 mm
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319797
Réf. Sonepar
00816631979
Réf. Fournisseur
166-30715
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP66
rayon de courbure, statique:
60 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-15...70 °C
poids:
0.56 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


