Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C jaune Ø 32mm - 555-23214

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C jaune Ø 32mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3.2...3.2 mm

  • diamètre du câble - 3.2...3.2 mm

  • longueur - 150000 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026171272

Réf. Sonepar

00816617127

Réf. Fournisseur

555-23214

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3.2...3.2 mm

diamètre du câble:

3.2...3.2 mm

longueur:

150000 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine non thermorétractableT°: -40°C à +90°C, Polyoléfine, Jaune, longeur 15 m, conditionnement par 15 mètres

Les Atouts de l'article:

TLFPT est destinée au marché ferroviaire et métro, aux applications particulières. Pour obtenir le marquage le plus performant, HellermannTyton recommande l'utilisation du ruban encreur TTDTHOUT ou le TTRC+ avec ces imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS
Hellermanntyton

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton