Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à marquer, jaune, rétreint 3:1, ø 3 mm - 553-40350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
22 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026541396
Réf. Sonepar
00816654139
Réf. Fournisseur
553-40350
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.56 mm
longueur:
22 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TULT 3:1 est certifiée UL, livrée en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. Sa composition en polyoléfine lui confère une très bonne résistance mécanique mais aussi contre les agressions chimiques et les solvents organiques. La forme aplatie de cette gaine est spécialement conçue pour offrir une qualité d'impression optimum avec nos imprimantes. De plus, il est possible soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de la couper sous forme de manchons.Rapport de rétreint de 3:1Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaunePour des diamètres de câbles allant de 1 à 39 mmBonne résistance mécanique Haute résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré en rouleau dans une boite de rangement
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


