Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable Imprimable TLFX, rétreint 2:1 jaune Ø 32mm - 554-51101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 18 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026443270

Réf. Sonepar

00816644327

Réf. Fournisseur

554-51101

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.58 mm

longueur:

18 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable imprimable TLFX rétreint 2:1, Polyoléfine réticulée, Jaune, Rouleau de 18 m, conditionnement par boîte de 126 m

Les Atouts de l'article:

La TLFX est une gaine thermorétractable sans halogène de rétreint 2:1 principalement utilisée dans l'industrie ferroviaire, livrée en rouleau et imprimable sur les deux faces.Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. Nous vous recommandons d'utiliser les imprimantes à transfert thermique HellermannTyton afin d'optimiser la qualité d'impression. Les accessoires en option permettent aux utilisateurs soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de découper entièrement les manchons.Ratio de rétreint 2:1Sans HalogènePour des diamètres de câbles allant de 1,2 à 50,8 mmRetardateur de flammes, faible dégagement de fumée, faible émanation toxique et faible densité de fuméeValeur d'indice d'oxygène élevée (36,5 %)Conforme à la norme EN45545-2 (HL3, HL2, HL1)Disponible en jaune ou blanc sur demandeLivré dans une boite de rangement

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton