Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, blanc, rétreint 3:1, ø 3 mm - 553-30351

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 22 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026540887

Réf. Sonepar

00816654088

Réf. Fournisseur

553-30351

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.56 mm

longueur:

176 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à marquer par transfert thermique, de couleur blanc, de rétreint 3:1, ø expansé 3 mm, conditionnement par boîte de 8 rouleaux de 22m

Les Atouts de l'article:

La TCGT est une gaine thermorétractable 3:1 fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. La TCGT est une gaine en polyoléfine qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et de résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. La forme aplatie de cette gaine est spécialement conçue pour offrir une qualité d'impression optimum avec nos imprimantes. De plus, il est possible soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de la couper sous forme de manchons.Coefficient de rétreint de 3:1Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaunePour des diamètres de câbles allant de 1 à 39 mmBonne résistance mécanique et résistance aux solvants organiques et produits chimiquesTrès flexibleRépond aux exigences CSALivré en rouleau dans une boîte de rangement

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton