Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, jaune, rétreint 3:1, ø 3 mm - 553-30350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
22 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026540870
Réf. Sonepar
00816654087
Réf. Fournisseur
553-30350
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.56 mm
longueur:
176 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
La TCGT est une gaine thermorétractable 3:1 fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. La TCGT est une gaine en polyoléfine qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et de résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. La forme aplatie de cette gaine est spécialement conçue pour offrir une qualité d'impression optimum avec nos imprimantes. De plus, il est possible soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de la couper sous forme de manchons.Coefficient de rétreint de 3:1Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaunePour des diamètres de câbles allant de 1 à 39 mmBonne résistance mécanique et résistance aux solvants organiques et produits chimiquesTrès flexibleRépond aux exigences CSALivré en rouleau dans une boîte de rangement
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


