Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine HEGWS50 (50m) - 170-01306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 31 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026486567
Réf. Sonepar
00816648656
Réf. Fournisseur
170-01306
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
31 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
L'ajout de l'Helagaine HEGWS sur les tuyaux hydrauliques est une mesure de sécurité simple et économique. En cas d'éclatement ou de fuites à haute pression, cette solution permet de réduire les risques encourus par le personnel. HEGWS est utilisée pour les engins de terrassement et pour les applications où les vibrations et les chocs métalliques sont nombreux.Forte résistance à la déchirureTrès bonne protection contre l'abrasionProtection optimale des tuyaux hydrauliquesRéduit les risques de blessures liées aux fuites de liquide sous pressionConforme aux normes EN ISO 3457 pour engins de terrassement et EN 1299 pour les vibrations et chocs mécaniques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


