Non retournable

Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine Twist-In 19 Polyester (PET), (RL25m) - 170-01004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 16...16 mm

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404257

Réf. Sonepar

00816640425

Réf. Fournisseur

170-01004

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

16...16 mm

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 19 , Polyester (PET), (rouleau de 25m)

Les Atouts de l'article:

Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterForte protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton