Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine Twist-In 38 Polyester (PET), (Sachet 2m) - 170-01018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 32...32 mm
diamètre nominal - 38 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026453965
Réf. Sonepar
00816645396
Réf. Fournisseur
170-01018
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
32...32 mm
diamètre nominal:
38 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-50...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterForte protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


