Hellermanntyton - Gaine tissée textile à fermeture auto-agrippante HELAHOOK noire diamètre 10 - 170-05100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 3...3 mm
diamètre nominal - 10 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
125 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026266640
Réf. Sonepar
00816626664
Réf. Fournisseur
170-05100
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
3...3 mm
diamètre nominal:
10 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée auto-enveloppante HELAHOOK est utilisée dans les machines industrielles ainsi que dans les industries aéronautique, automobile, navale et ferroviaire (matériel roulant).La gaine HELAHOOK est une solution idéale pour les applications où il est nécessaire de réutiliser la gaine de manière répétée (comme par exemple dans l’événementiel).Gaine de protection de câbles réutilisable en PolyesterTrès élastique, se conforme parfaitement autour des câblesSystème de fermeture auto-agrippant pouvant être utilisé pour des opérations de maintenanceHaute résistance à l'abrasion
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


