Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tissée Twist-In-FR 13 Polyester (PET), retardateur de flamme, (50m) - 170-01102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 10...10 mm

  • diamètre nominal - 13 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404325

Réf. Sonepar

00816640432

Réf. Fournisseur

170-01102

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

10...10 mm

diamètre nominal:

13 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 13 , Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 50m)

Les Atouts de l'article:

Helagaine Twist-In-FR convient parfaitement aux secteurs nécessitant une très bonne protection au feu, comme c'est le cas dans l'industrie ferroviaire, aéronautique ou la construction navale. Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterTrès bonne tenue au feuIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton