Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFRX noire diamètre 20 mm - 170-81104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 12...12 mm
diamètre nominal - 20 mm
couleur - multicolore
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026452722
Réf. Sonepar
00816645272
Réf. Fournisseur
170-81104
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
12...12 mm
diamètre nominal:
20 mm
couleur:
multicolore
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


