Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 03 noire (100m) - 170-80504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 3...3 mm
diamètre nominal - 3 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026323015
Réf. Sonepar
00816632301
Réf. Fournisseur
170-80504
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
3...3 mm
diamètre nominal:
3 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPL est principalement utilisée dans les habitacles automobiles, le compartiment moteur, la carrosserie et les châssis.Gaine fabriquée en Polyester robusteFacile à appliquer sur des formes irrégulièresTrès flexibleBonne résistance à l'abrasion
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


