Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMAN-10 (rouleau 50m) - 170-02104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 8...8 mm
diamètre nominal - 10 mm
couleur - vert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026404783
Réf. Sonepar
00816640478
Réf. Fournisseur
170-02104
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
8...8 mm
diamètre nominal:
10 mm
couleur:
vert
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...240 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGMAN est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température et une protection contre l'incendie.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine non inflammable en méta-aramideExtrêmement flexibleForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


