Non retournable

Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMANW0-02 (rouleau 100m) - 170-02000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMANW0-02 (rouleau 100m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 1...1 mm

  • diamètre nominal - 2 mm

  • couleur - vert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404653

Réf. Sonepar

00816640465

Réf. Fournisseur

170-02000

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

1...1 mm

diamètre nominal:

2 mm

couleur:

vert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...240 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert oléofuge et hydrofuge HEGMANW0-02, conditionnement par rouleau de 100m

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGMANW0 est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température.Elle est également résistante à l'eau et à l'huile.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine très flexibleMeta-aramide non inflammableSurface hydrofuge et oléofugeForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton