Non retournable

Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 10 mm - 173-01000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 8...8 mm

  • diamètre nominal - 10 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026227313

Réf. Sonepar

00816622731

Réf. Fournisseur

173-01000

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

8...8 mm

diamètre nominal:

10 mm

couleur:

multicolore

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-40...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 8.0 mm, toron maxi 13.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les machines, les équipements militaires et l'industrie automobile. Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton