Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 20 mm - 173-02000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 18...18 mm
diamètre nominal - 20 mm
couleur - multicolore
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026227559
Réf. Sonepar
00816622755
Réf. Fournisseur
173-02000
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
18...18 mm
diamètre nominal:
20 mm
couleur:
multicolore
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-40...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les machines, les équipements militaires et l'industrie automobile. Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


