Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 35 mm - 173-03501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 30...30 mm
diamètre nominal - 35 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026435985
Réf. Sonepar
00816643598
Réf. Fournisseur
173-03501
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
30...30 mm
diamètre nominal:
35 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-40...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Helagaine HEGEMIP-HY offre une protection électromagnétique dans les véhicules hybrides.Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureL'alliage de cuivre offre une protection accrue contre les éclaboussures saléesConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


