Non retournable

Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 40 mm - 173-04000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 30...30 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026437330

Réf. Sonepar

00816643733

Réf. Fournisseur

173-04000

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

30...30 mm

diamètre nominal:

40 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-40...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Helagaine HEGEMIP-HY offre une protection électromagnétique dans les véhicules hybrides.Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureL'alliage de cuivre offre une protection accrue contre les éclaboussures saléesConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton