Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 3 mm - 173-00200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 3.5...3.5 mm
diamètre nominal - 3 mm
couleur - multicolore
sans halogène - Non
qualité du matériau - autre
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026471143
Réf. Sonepar
00816647114
Réf. Fournisseur
173-00200
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
3.5...3.5 mm
diamètre nominal:
3 mm
couleur:
multicolore
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-65...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée HEGEMIP-VG a été conçue pour fournir une protection électromagnétique dans l'industrie militaire.Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvreConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesProtection à l'abrasion supérieureLa gaine est en conformité avec la norme VG 96936-10 / Type A
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


