Hellermanntyton - Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 4 mm - 173-00201

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 4.5...4.5 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - autre

  • ouvert (possibilité de montage ultérieur) - Non

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026471150

Réf. Sonepar

00816647115

Réf. Fournisseur

173-00201

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

4.5...4.5 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-65...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 4.5 mm, toron maxi 7.0 mm, conditionnement par 500 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée HEGEMIP-VG a été conçue pour fournir une protection électromagnétique dans l'industrie militaire.Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvreConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesProtection à l'abrasion supérieureLa gaine est en conformité avec la norme VG 96936-10 / Type A