Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée noire sur-expansée diamètre 35 mm en boîte de 10m - 170-80350

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée noire sur-expansée diamètre 35 mm en boîte de 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 18...18 mm

  • diamètre nominal - 35 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026231389

Réf. Sonepar

00816623138

Réf. Fournisseur

170-80350

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

18...18 mm

diamètre nominal:

35 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en dévidoir, Polyester, noire, toron mini 18.0 mm, toron maxi 54.0 mm, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Parce que la gaine tressée expansée Helagaine HLB est fournie en dévidoir très pratique et qu'elle permet de couvrir une large gamme d'applications avec peu de tailles, elle est idéale pour les utilisations professionnelles ou domestiques. Helagaine HLB permet la mise en faisceau et la protection de câbles, dans les systèmes Hifi par exemple.Gaine fournie en rouleau de 10 mètres, en dévidoirTaux d'expansion de 3:1Recouvrement de 5 à 54 mm3 tailles pour une large gamme d'applicationsLa gaine s'extrait facilement du dévidoir

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton