Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diamètre 25 mm, rouleau de 50m - 170-22500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 18...18 mm

  • diamètre nominal - 25 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026126029

Réf. Sonepar

00816612602

Réf. Fournisseur

170-22500

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

18...18 mm

diamètre nominal:

25 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, grise, toron mini 18.0 mm, toron maxi 28.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton