Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diamètre 3 mm, rouleau de 200m - 170-20300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 2...2 mm
diamètre nominal - 3 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
200 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026125916
Réf. Sonepar
00816612591
Réf. Fournisseur
170-20300
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
2...2 mm
diamètre nominal:
3 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture


