Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 8 mm, rouleau de 100m - 170-10802
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 5...5 mm
diamètre nominal - 7.9 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026608396
Réf. Sonepar
00816000038
Réf. Fournisseur
170-10802
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
5...5 mm
diamètre nominal:
7.9 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


