Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP noire diamètre 12 mm, rouleau de 100m - 170-11200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 8...8 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026125749

Réf. Sonepar

00816612574

Réf. Fournisseur

170-11200

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

8...8 mm

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tressée en rouleau, Polyester, noire, toron mini 8.0 mm, toron maxi 17.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton