Non retournable

Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 9 mm - 170-00090

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 5...5 mm

  • diamètre nominal - 9 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026125480

Réf. Sonepar

00816612548

Réf. Fournisseur

170-00090

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

5...5 mm

diamètre nominal:

9 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 5.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Si un taux d'expansion supérieur est requis, la gaine tressée Helagaine HEGPX est la solution.Elle est particulièrement adaptée pour des utilisations dans les industries automobile, la construction de panneaux et pour de petites applications électriques. Polyester robusteTaux d'expansion élevéFacile à appliquer sur des formes irrégulièresHautement flexibleForte résistance à l'abrasion

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton