Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine Twist-In-RR 19 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (2m) - 170-01176

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 16...16 mm

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026701417

Réf. Sonepar

00816670141

Réf. Fournisseur

170-01176

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

16...16 mm

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

multicolore

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 19 , Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (sachet de 2m)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton