Hellermanntyton - Goulotte en polypropylène blanche à visser Heladuct Flex-30 - 164-31008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 36 mm

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026329512

Réf. Sonepar

00816632951

Réf. Fournisseur

164-31008

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

36 mm

largeur:

34 mm

longueur:

500 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

polypropylène (PP)

diamètre:

30 mm

distance entre les fentes:

8 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte flexible de support de câbles à visser Diamètre 33 mm, Polypropylène, blanche, longeur 500 mm, conditionnement par 40

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton